MECALINE KETTING 06B-2 HASPEL (L=50 METER)
Duplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:06B2-50M
Rubix:A0048461
Fabrikant:884963
EAN:3660338382734


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 06b-2 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING 06B-2 HASPEL (L=50 METER)
Duplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
06B2 - BS Duplex Roller Chain - Reel- Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46
Sterke punten
Heat treated components, high durability
Toepassingen
For use with BS chain and sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 06b-2 |
| Diameter rol | 6,35 mm |
| Interne breedte min. | 5,72 mm |
| Ketting lengte | 50000 m |
| Penlengte | 23,8 mm |
| Kettingspen diameter | 3,28 mm |
| Plaattype | standaard |
| Plaathoogte | 8,2 mm |
| Plaatdickte | 1 mm |
| Breukkracht min. | 16,9 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 483,00 excl. BTW
/ 50 meters
€ 584,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen