Referenties
Renold:AR10B2X5M
Rubix:01030582
EAN:4042279003852



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 10b-2 |
Productdetails : RENOLD KETTING 10B-2 A&S (DS=5M)
De Renold A&S rollenketting staat al jaren bekend om zijn hoge kwaliteit, betaalbaarheid, betrouwbaarheid en performance. De A&S rollenketting heeft een sterke reputatie opgebouwd voor zijn slijtvastheid, hoge weerstand en duurzaamheid. Deze factoren hebben Renold A&S geholpen om de meest gebruikte ketting in Europa te worden.
Standard chains: A&S roller chain in a box
Sterke punten
• Assortiment van verschillende lengtes
• Solide bus
• Solid roller
• Bredere platen
• Geharde en gestraalde platen
• Solide bus
• Solid roller
• Bredere platen
• Geharde en gestraalde platen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,45 g |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 10b-2 |
| Diameter rol | 10,16 mm |
| Interne breedte min. | 9,65 mm |
| Ketting lengte | 5000 m |
| Penlengte | 35,4 mm |
| Kettingspen diameter | 5,08 mm |
| Plaattype | gebogen |
| Plaathoogte | 14,6 mm |
| Plaatdickte | 1,55 mm |
| Breukkracht min. | 44,5 kN |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 295,96 excl. BTW
/ doos
€ 358,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen