MANCHET 140X160X10MM AM44 95 TPU
Trekker met metalen versteviging (A M 44 TPU 95)
Zie technische informatieReferenties
Freudenberg Sealing Technologies:67123068
Rubix:A0696018
Fabrikant:67123068

Productdetails : MANCHET 140X160X10MM AM44 95 TPU
Trekker 010x016x 03.5/05 AM44 TPU 95
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 127 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Hoogte | 16 mm |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,89 excl. BTW
/ stuk
€ 21,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
