Referenties
SKF:TFL 522
Rubix:03476535
EAN:7316573712596

Productdetails : SKF TFL 522 AFDICHTING LAGERHUIS
Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | behuizingsafdichting |
| Binnendiameter | 99,6 mm |
| Buitendiameter | 125,4 mm |
| Breedte | 9,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,34 excl. BTW
/ stuk
€ 65,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden