Referenties
SKF:PHF TB1615X15MM
Rubix:02051117
EAN:7316572608661



Productdetails : SKF KLEMBUS TL 1615-15
Ontworpen voor snelle en eenvoudige installatie en verwijdering. Schuift gemakkelijk op de as en heeft bij het aandraaien een stevige grip op de as, waardoor slippen en wrijvingscorrosie worden voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 550 g |
| Tapse bus | 1615 |
| Materiaal | gietijzer |
| Koppel instelling | 20 N.m |
| Buslengte | 38,1 mm |
| Diameter cilinderboring | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,17 excl. BTW
/ stuk
€ 15,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
