Referenties
INA:SL04190-D-PP
Rubix:03119452
Fabrikant:0894134740000
EAN:4054369725391

Productdetails : INA SL 04 190 D/PP CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Dit INA tweerijige cilinderlager van de SL04 serie is ontwikkeld voor toepassingen met hoge radiale belastingen en beperkte inbouwruimte. Dankzij de PP slepende afdichtingen aan beide zijden is het bijzonder geschikt voor omgevingen waar stof en spattend water voortdurend aanwezig zijn.
Codering:
• SL0410: tweerijig volrollig cilinderlager met vastlagerfunctie; centrale schouder op de buitenring, drie schouders op de binnenring en een compacte doorsnede.
• D: geoptimaliseerd profiel van de buitenring met een groter draagvlak, verbeterde profielovergangen en een gelijkmatigere spanningsverdeling.
• PP: aan beide zijden aangebrachte slepende afdichtingen met contact; beschermen tegen stof en spattend water en houden het smeermiddel in het lager.
Kenmerken:
Dit lager is uitgevoerd met twee rijen volrollige cilindrische rollen. Dankzij deze constructie wordt het radiale draagvermogen verhoogd zonder dat de radiale inbouwruimte toeneemt. Hierdoor biedt het een geschikte oplossing voor toepassingen waar weinig ruimte beschikbaar is.
De buitenring is voorzien van een centrale schouder en de binnenring van drie schouders. Deze zorgen voor de axiale geleiding van de rollen en verhogen de stabiliteit van het lager onder belasting. De buitenring is bovendien voorzien van twee groeven voor borgringen, waardoor axiale bevestiging in het lagerhuis wordt vereenvoudigd. Zowel de binnen- als de buitenring beschikken over een smeergroef en smeergaten, waardoor nasmering mogelijk is zonder het lager te demonteren.
Het suffix D geeft aan dat de buitenring is voorzien van een geoptimaliseerd profiel. Het grotere draagvlak en de verbeterde profielovergangen zorgen voor een gelijkmatigere spanningsverdeling en beperken piekbelastingen aan de uiteinden van de rollen.
Onderhoud:
Dit lager wordt vooraf gesmeerd met vet geleverd. Dit vet wordt door de PP slepende afdichtingen in het lager gehouden. Dankzij de geïntegreerde smeergroef en smeergaten kan tijdens bedrijf extra vet worden toegevoegd zonder demontage. De hoeveelheid vet en de nasmeerintervallen zijn afhankelijk van het toerental, de belasting en de omgevingstemperatuur en moeten worden afgestemd op de voorschriften van de machinefabrikant.
De toelaatbare bedrijfstemperatuur ligt tussen -20 °C en +80 °C. Bij hogere temperaturen kunnen zowel het vet als de afdichtingen hun eigenschappen verliezen, waardoor de prestaties van het lager afnemen. Bij toepassingen die dicht bij deze grenswaarden werken, is controle van de bedrijfstemperatuur daarom aan te bevelen.
Tijdens periodieke inspecties moeten het loopgeluid, de trillingsniveaus en de lagertemperatuur worden gecontroleerd. Een toename van het geluidsniveau, afwijkende trillingen of een abnormale temperatuurstijging zijn signalen die nader onderzoek vereisen. In dat geval wordt aanbevolen de toestand van de afdichtingen, de inwendige speling en de loopbanen te controleren voordat het lager opnieuw in gebruik wordt genomen. Bij demontage moeten geschikte gereedschappen worden gebruikt om beschadiging van de ringen en rollen te voorkomen.
Afdichting:
Het suffix PP geeft aan dat het lager aan beide zijden is voorzien van slepende afdichtingen. Deze maken contact met het oppervlak van de binnenring en vormen zo een doeltreffende barrière tegen verontreinigingen van buitenaf. Deze afdichting houdt het oorspronkelijke smeervet langdurig vast, beschermt het lager doeltreffend tegen stof en spattend water en vermindert de noodzaak van frequent nasmeren. Daardoor is dit type afdichting bijzonder geschikt voor vervuilde omgevingen, zoals transportinstallaties, landbouwmachines en buitenopstellingen.
Daar staat tegenover dat het slepende contact tussen de lip en de binnenring een extra weerstandskoppel veroorzaakt. Dit leidt tot een lager maximaal toerental in vergelijking met een open lager of een lager zonder slepende beschermplaatjes.
Belangrijkste Voordelen:
• Hoog radiaal draagvermogen: de tweerijige volrollige constructie neemt hoge radiale belastingen op zonder een grotere lagerdiameter te vereisen.
• Geoptimaliseerd D-profiel: vermindert spanningsconcentraties aan de uiteinden van de rollen en draagt bij aan een langere levensduur onder zware belasting.
• Eenvoudig onderhoud: smeergroeven en smeergaten maken nasmering mogelijk zonder demontage.
• PP-afdichtingen: beschermen tegen verontreinigingen van buitenaf en houden het smeervet vast, waardoor minder onderhoud nodig is in veeleisende omgevingen.
Toepassingen:
Dit INA tweerijige cilinderlager van de SL04-D-PP serie is bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge radiale belastingen, beperkte inbouwruimte en een omgeving waar stof of spattend water aanwezig is. Keerschijven en omlooprollen zijn typische toepassingen, omdat de compacte constructie montage in lagerhuizen met een kleine diameter mogelijk maakt, terwijl hoge belastingen door riemen of kabels kunnen worden opgenomen.
Ook in de voedingsverwerkingsindustrie worden deze lagers veel toegepast, bijvoorbeeld in verpakkingslijnen en transporteurs voor stortgoed. De PP-afdichtingen bieden hierbij een effectieve bescherming tegen stof, vocht en frequente reiniging. In de zware hantering en logistiek profiteren heftrucks, transportbandrollen en geleidingsrollen van het draagvermogen van de dubbele rij, zonder dat het ontwerp zwaarder wordt.
Codering:
• SL0410: tweerijig volrollig cilinderlager met vastlagerfunctie; centrale schouder op de buitenring, drie schouders op de binnenring en een compacte doorsnede.
• D: geoptimaliseerd profiel van de buitenring met een groter draagvlak, verbeterde profielovergangen en een gelijkmatigere spanningsverdeling.
• PP: aan beide zijden aangebrachte slepende afdichtingen met contact; beschermen tegen stof en spattend water en houden het smeermiddel in het lager.
Kenmerken:
Dit lager is uitgevoerd met twee rijen volrollige cilindrische rollen. Dankzij deze constructie wordt het radiale draagvermogen verhoogd zonder dat de radiale inbouwruimte toeneemt. Hierdoor biedt het een geschikte oplossing voor toepassingen waar weinig ruimte beschikbaar is.
De buitenring is voorzien van een centrale schouder en de binnenring van drie schouders. Deze zorgen voor de axiale geleiding van de rollen en verhogen de stabiliteit van het lager onder belasting. De buitenring is bovendien voorzien van twee groeven voor borgringen, waardoor axiale bevestiging in het lagerhuis wordt vereenvoudigd. Zowel de binnen- als de buitenring beschikken over een smeergroef en smeergaten, waardoor nasmering mogelijk is zonder het lager te demonteren.
Het suffix D geeft aan dat de buitenring is voorzien van een geoptimaliseerd profiel. Het grotere draagvlak en de verbeterde profielovergangen zorgen voor een gelijkmatigere spanningsverdeling en beperken piekbelastingen aan de uiteinden van de rollen.
Onderhoud:
Dit lager wordt vooraf gesmeerd met vet geleverd. Dit vet wordt door de PP slepende afdichtingen in het lager gehouden. Dankzij de geïntegreerde smeergroef en smeergaten kan tijdens bedrijf extra vet worden toegevoegd zonder demontage. De hoeveelheid vet en de nasmeerintervallen zijn afhankelijk van het toerental, de belasting en de omgevingstemperatuur en moeten worden afgestemd op de voorschriften van de machinefabrikant.
De toelaatbare bedrijfstemperatuur ligt tussen -20 °C en +80 °C. Bij hogere temperaturen kunnen zowel het vet als de afdichtingen hun eigenschappen verliezen, waardoor de prestaties van het lager afnemen. Bij toepassingen die dicht bij deze grenswaarden werken, is controle van de bedrijfstemperatuur daarom aan te bevelen.
Tijdens periodieke inspecties moeten het loopgeluid, de trillingsniveaus en de lagertemperatuur worden gecontroleerd. Een toename van het geluidsniveau, afwijkende trillingen of een abnormale temperatuurstijging zijn signalen die nader onderzoek vereisen. In dat geval wordt aanbevolen de toestand van de afdichtingen, de inwendige speling en de loopbanen te controleren voordat het lager opnieuw in gebruik wordt genomen. Bij demontage moeten geschikte gereedschappen worden gebruikt om beschadiging van de ringen en rollen te voorkomen.
Afdichting:
Het suffix PP geeft aan dat het lager aan beide zijden is voorzien van slepende afdichtingen. Deze maken contact met het oppervlak van de binnenring en vormen zo een doeltreffende barrière tegen verontreinigingen van buitenaf. Deze afdichting houdt het oorspronkelijke smeervet langdurig vast, beschermt het lager doeltreffend tegen stof en spattend water en vermindert de noodzaak van frequent nasmeren. Daardoor is dit type afdichting bijzonder geschikt voor vervuilde omgevingen, zoals transportinstallaties, landbouwmachines en buitenopstellingen.
Daar staat tegenover dat het slepende contact tussen de lip en de binnenring een extra weerstandskoppel veroorzaakt. Dit leidt tot een lager maximaal toerental in vergelijking met een open lager of een lager zonder slepende beschermplaatjes.
Belangrijkste Voordelen:
• Hoog radiaal draagvermogen: de tweerijige volrollige constructie neemt hoge radiale belastingen op zonder een grotere lagerdiameter te vereisen.
• Geoptimaliseerd D-profiel: vermindert spanningsconcentraties aan de uiteinden van de rollen en draagt bij aan een langere levensduur onder zware belasting.
• Eenvoudig onderhoud: smeergroeven en smeergaten maken nasmering mogelijk zonder demontage.
• PP-afdichtingen: beschermen tegen verontreinigingen van buitenaf en houden het smeervet vast, waardoor minder onderhoud nodig is in veeleisende omgevingen.
Toepassingen:
Dit INA tweerijige cilinderlager van de SL04-D-PP serie is bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge radiale belastingen, beperkte inbouwruimte en een omgeving waar stof of spattend water aanwezig is. Keerschijven en omlooprollen zijn typische toepassingen, omdat de compacte constructie montage in lagerhuizen met een kleine diameter mogelijk maakt, terwijl hoge belastingen door riemen of kabels kunnen worden opgenomen.
Ook in de voedingsverwerkingsindustrie worden deze lagers veel toegepast, bijvoorbeeld in verpakkingslijnen en transporteurs voor stortgoed. De PP-afdichtingen bieden hierbij een effectieve bescherming tegen stof, vocht en frequente reiniging. In de zware hantering en logistiek profiteren heftrucks, transportbandrollen en geleidingsrollen van het draagvermogen van de dubbele rij, zonder dat het ontwerp zwaarder wordt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1160000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 520000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.550,98 excl. BTW
/ stuk
€ 3.086,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
