ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 36 MM STD DO2012-0-036
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Tools:DO2012-0-036
Rubix:25040018
EAN:8717981143955



Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 36 MM STD DO2012-0-036
36 mm Deep Socket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,48 excl. BTW
/ stuk
€ 12,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
