ACTION SLAGDOP SLEEVE DRIVE 3/8" - 21 MM DO60910021
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/8 - 21 MM
Rubix:A0061469
Fabrikant:DO60910021
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP SLEEVE DRIVE 3/8" - 21 MM DO60910021
Slagdop Sl.Dr. 3/8" x 21
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,02 excl. BTW
/ stuk
€ 14,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
