ACTION SLAGDOP 1/2"- 32MM VIERKANT DO63125032
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Tools:DO63125032
Rubix:25042315
EAN:8717981049288
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/2"- 32MM VIERKANT DO63125032
32 mm Impact Socket 4-Point
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,31 excl. BTW
/ stuk
€ 27,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
