ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8 - 10 MM DIEP MAGNETISCH DO6051R010
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Tools:DO6051R010
Rubix:11015116
EAN:8717981063185



Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8 - 10 MM DIEP MAGNETISCH DO6051R010
10 mm Deep Socket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 55 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,30 excl. BTW
/ stuk
€ 16,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
