ACTION SLAGDOP 1" X 105 DIEP DO4010-1-105
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO4010-1-105
Rubix:A0916851
Fabrikant:DO4010-1-105
EAN:8717981105755
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 105 DIEP DO4010-1-105
Slagdop 1" x 105 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 95 mm |
| Lengte | 155 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 502,49 excl. BTW
/ stuk
€ 608,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
