GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL INBUS 1" 24MM - IN K 21 24
Slagmoerdopsleutel inbus - IN K 21
Zie technische informatieReferenties
Gedore:IN K 21 24
Rubix:A0210679
Fabrikant:1956574
EAN:4010886870396

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL INBUS 1" 24MM - IN K 21 24
• machinaal bediend
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Slagmoerdopsleutel 1" 24 mm machinaal bediend binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 700 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 75 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,31 excl. BTW
/ stuk
€ 49,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen