BAHCO SPIRAALDOP 3/8 10MM BWTSP1610

Draaibare dopsleutel

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BWTSP1610
Rubix:A0771799
EAN:7314150203291
BAHCO SPIRAALDOP 3/8 10MM BWTSP1610

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter10 mm
Lengte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SPIRAALDOP 3/8 10MM BWTSP1610


Voor het losdraaien van beschadigde bouten en moeren en speciaal voor blokkeren van wieldoppen. Speciaal profiel aan binnenzijde van dopsleutel zorgt voor stevige grip bij het losdraaien van een beschadigde bout. Niet geschikt voor gebruikt met machines.

Sterke punten

•Wheel twist sockets designed for removing damaged nuts and bolts, and especially for locking wheel nuts
The special spiral profile on the inside enables the socket to grip sufficiently for loosening in cases where standard sockets and wrenches fail
Drive: 3/8" or 1/2", depending on the profile dimension
Black phosphate finish
High performance alloy steel
Hardness: 45-48 HRC
Not suitable for machine operation

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter10 mm
Lengte32 mm
Vierkant17 mm
Afwerkingfosfaat
Gewicht25 g
€ 18,65 excl. BTW
/ stuk
€ 22,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen