ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 42 MM STD DO4010-0-042
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO4010-0-042
Rubix:A0889286
Fabrikant:DO4010-0-042
EAN:8717981116355
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 42 MM STD DO4010-0-042
Slagdop 1" x 42
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 74 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
