FACOM DOP 1/2" IMPACT TORX NSX.70L
NSX.L - Slagmoerdoppen 1/2" Torx® uitwendige schroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Facom:NSX.70L
Rubix:10562429
EAN:3662424015717

Productdetails : FACOM DOP 1/2" IMPACT TORX NSX.70L
A [mm]: 15.49d [mm]: 25L [mm]: 78L1 [mm]: 15Torx [No]: T70[g]: 135
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.• Voor Torx® schroeven met inwendige schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 135 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 80x25x25 mm |
| Gewicht verpakking | 135 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 15,49 mm |
| Afwerking | gehard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,24 excl. BTW
/ stuk
€ 32,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
