ACTION SLAGDOP 1" X 46 12-KANT DO65855046
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65855046
Rubix:A0915353
Fabrikant:DO65855046
EAN:8717981013159
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 46 12-KANT DO65855046
Slagdop 1" x 46 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 58 mm |
| Lengte | 76 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,70 excl. BTW
/ stuk
€ 39,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
