BAHCO DOP 1/2 12KANT 1.1/4 7800DZ-1.1/4

Dopsleutel set 7800DZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:7800DZ-1.1/4
Rubix:10083470
EAN:7314151097608
BAHCO DOP 1/2 12KANT 1.1/4 7800DZ-1.1/4

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter42,3 mm
Lengte47 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 12KANT 1.1/4 7800DZ-1.1/4


Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.

Sterke punten

1/2" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht155 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter42,3 mm
Lengte47 mm
Afwerkinggepolijst
Gewicht185 g
Aangepaste tariefcode82041100
13,59 excl. BTW
/ stuk
16,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen