GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" LANG UD-PROFIEL 5/16" - D 20 L 5/16AF
Dop 12-kant UD-profiel lang D 20 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:D 20 L 5/16AF
Rubix:10019435
Fabrikant:1965441
EAN:4010886871256

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" LANG UD-PROFIEL 5/16" - D 20 L 5/16AF
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 1/4" lang UD-profiel 5/16" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 7,9375 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 24 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,02 excl. BTW
/ stuk
€ 21,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
