ACTION SLAGDOP 1" X 47 12-KANT DIEP DO65857047
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65857047
Rubix:A0915347
Fabrikant:DO65857047
EAN:8717981092277
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 47 12-KANT DIEP DO65857047
Slagdop 1" x 47 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 58 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,60 excl. BTW
/ stuk
€ 58,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
