Referenties
Action Seals:DO4010-0-054
Rubix:A0915333
Fabrikant:DO4010-0-054
EAN:8717981040469
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 54 DO4010-0-054
Slagdop 1" x 54
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 84 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,65 excl. BTW
/ stuk
€ 60,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
