ACTION 12-KANT SLAGDOP 3/4" - 55 MM DO63845055
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/4 X 55 MM 12-KANT
Rubix:A0492257
Fabrikant:DO63845055
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 3/4" - 55 MM DO63845055
Slagdop 3/4" x 55 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 74 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,86 excl. BTW
/ stuk
€ 48,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
