Referenties
Stahlwille:60 30
Rubix:10126310
Fabrikant:06010030
EAN:4018754009879



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 60-30
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 36, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 43x43x65 mm |
| Logistiek gewicht | 371 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 43 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 371 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,85 excl. BTW
/ stuk
€ 42,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
