ACTION SLAGDOP 1" X 57 12-KANT DIEP DO65857057
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65857057
Rubix:A0915322
Fabrikant:DO65857057
EAN:8717981087761
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 57 12-KANT DIEP DO65857057
Slagdop 1" x 57 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 62 mm |
| Lengte | 105 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,27 excl. BTW
/ stuk
€ 87,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
