FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT NKD.32A
NKD.A - 12 slagmoerdoppen 3/4", metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NKD.32A
Rubix:10560999
EAN:3662424013959

Productdetails : FACOM DOP 3/4" 12-KANT IMPACT NKD.32A
A [mm]: 29d [mm]: 46L [mm]: 50L1 [mm]: 17[g]: 410
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 424 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 52x48x48 mm |
| Gewicht verpakking | 422 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 48 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Vierkant | 32 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,99 excl. BTW
/ stuk
€ 47,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden