Referenties
Bahco:SBS19-TH16
Rubix:A0766536
Fabrikant:SBS19-TH16
EAN:7314150190133



Productdetails : BAHCO DOORSTEEK DOPSLEUTEL H19 16 MM SBS19-TH16
Doorsteekdop Bahco SBS19-TH16 met 16 mm splineprofiel en 19 mm aansluiting. Gemaakt voor lange bouten en te combineren met ratel SBS19-THR.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Aansluiting | 19 mm '' |
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 33 mm |
| Vierkant | 19 mm |
| Diameter (inch) | 0,63 '' |
| Gewicht | 65 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,84 excl. BTW
/ stuk
€ 9,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen