ACTION SLAGDOP 1" X 85 12-KANT DO65855085
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65855085
Rubix:A0915296
Fabrikant:DO65855085
EAN:8717981025763
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 85 12-KANT DO65855085
Slagdop 1" x 85 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 105 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,62 excl. BTW
/ stuk
€ 152,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
