GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" LANG UD-PROFIEL 30MM - D 19 L 30


Dop 12-kant UD-profiel lang D 19 L

Referenties
gedore:D 19 L 30
rubix:10010736
fabrikant:6145640
ean:4010886614563
GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" LANG UD-PROFIEL 30MM - D 19 L 30
brand logo
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Diameter30 mm
Lengte82 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" LANG UD-PROFIEL 30MM - D 19 L 30


Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1. Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf. T.b.v. handgebruik, rand gekarteld. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd. Maten 16, 18, 21 mm met boorgat t.b.v. wringstaaf Ø 8 mm
Dopsleutel 1/2" lang UD-Profiel 30 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd maten 16, 18, 21 mm met boorgat tbv wringstaaf Ø 8 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht351 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter30 mm
Lengte82 mm
AfwerkingVerchroomd
Gewicht351 g
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,00 excl. BTW
/ stuk
35,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden