ACTION SLAGDOP 1/2 X 22 L=150 DO60725022
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO60725022
Rubix:A0915274
Fabrikant:DO60725022
EAN:8717981365722
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/2 X 22 L=150 DO60725022
Slagdop 1/2 x 22 L=150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,97 excl. BTW
/ stuk
€ 32,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
