GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" LANG 6-KANT 22MM - 19 L 22

Dop 6-kant UD-profiel lang 19 L

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:19 L 22
Rubix:10010244
Fabrikant:2300567
EAN:4010886896259
GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" LANG 6-KANT 22MM - 19 L 22

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter22 mm
Lengte82 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" LANG 6-KANT 22MM - 19 L 22



• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 1/2" lang 6-kant 22 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht219 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter22 mm
Lengte82 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht219 g
Aangepaste tariefcode82042000
25,46 excl. BTW
/ stuk
30,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden