BAHCO DOP 1/2 12KANT 36MM 7800DM-36

Dopsleutel set 7800

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:7800DM-36
Rubix:10083449
EAN:7314151097400
BAHCO DOP 1/2 12KANT 36MM 7800DM-36

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter36 mm
Lengte57 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 12KANT 36MM 7800DM-36


Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart.

Sterke punten

1/2" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht325 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter36 mm
Lengte57 mm
Vierkant12,7 mm
Diameter (inch)1,42 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht320 g
Aangepaste tariefcode82042000
22,38 excl. BTW
/ stuk
27,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen