ACTION SLAGDOP SL.DR. 3/8" X 16 L=200 DO60915016
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO60915016
Rubix:A0916440
Fabrikant:DO60915016
EAN:8717981046225
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP SL.DR. 3/8" X 16 L=200 DO60915016
Slagdop Sl.Dr. 3/8" x 16 L=200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,20 excl. BTW
/ stuk
€ 38,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
