MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT 19MM 4932478349
⅜″ chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932478349
Rubix:A0839139
Fabrikant:4932478349
EAN:4058546345402

Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT 19MM 4932478349
3/8″ Dop - 19mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8″ '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,75 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 60 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,10 excl. BTW
/ stuk
€ 3,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
