ACTION VERLENGSTUK METKOGEL 1/2"- 125MM DO6863125
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2"X125 MM DO6863125
Rubix:A0873599
Fabrikant:DO6863125
EAN:8717981154944

Documenten
Productdetails : ACTION VERLENGSTUK METKOGEL 1/2"- 125MM DO6863125
Verlengstuk 1/2" x 125 met kogel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,71 excl. BTW
/ stuk
€ 15,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
