Referenties
Milwaukee:4932498851
Rubix:A0877965
Fabrikant:4932498851
EAN:4058546527204

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/4 E-TORX - E10 4932498851
1/4″ E10 externe Torx-dop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4″ vierkant '' |
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,47 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 15 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,50 excl. BTW
/ stuk
€ 10,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
