ACTION 6-KANT SLAGDOP 1 1/2" - 120 MM STD DO5112-0-120
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO5112-0-120
Rubix:A0341532
Fabrikant:DO5112-0-120
EAN:8717981100354
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1 1/2" - 120 MM STD DO5112-0-120
Slagdop 1 1/2" x 120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 1/2 '' |
| Diameter | 95 mm |
| Lengte | 135 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 613,33 excl. BTW
/ stuk
€ 742,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
