ACTION 6-KANT SLAGDOP 1 1/2" - 75 MM DIEP DO5112-1-075
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1 1/2" X 75 DIEP DO5112-1-075
Rubix:A0341639
Fabrikant:DO5112-1-075
EAN:8717981087112
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1 1/2" - 75 MM DIEP DO5112-1-075
Slagdop 1 1/2" x 75 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 1/2 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 170 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 479,39 excl. BTW
/ stuk
€ 580,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
