ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/4" - 13 MM STD MAGNETISCH DO6050P013
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO6050P130
Rubix:A0341538
Fabrikant:DO6050P130
EAN:8717981020096

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/4" - 13 MM STD MAGNETISCH DO6050P013
Slagdop 1/4" x 13 magn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 23 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,18 excl. BTW
/ stuk
€ 8,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
