ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1" - 17MM DO64855017
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1" X 17 DO64855017
Rubix:A0341489
Fabrikant:DO64855017
EAN:8717981178735
Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1" - 17MM DO64855017
Slagdop 1" x 17 BZK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,11 excl. BTW
/ stuk
€ 38,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
