ACTION DOP 1/4 HEX X 14MM SLMGN DO697B9014
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO697B9014
Rubix:A0913806
Fabrikant:DO697B9014
EAN:8717981263974

Documenten
Productdetails : ACTION DOP 1/4 HEX X 14MM SLMGN DO697B9014
Dop 1/4 Hex x 14mm SLMGN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,75 excl. BTW
/ stuk
€ 33,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
