FACOM FILTERDOP 24MM D.163-24

Doppen voor composiete oliefilterdoppen

Zie technische informatie

Referenties

Facom:D.163-24
Rubix:10101126
EAN:3148518273152
FACOM FILTERDOP 24MM D.163-24

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM FILTERDOP 24MM D.163-24


Cap sockets for composite oil filter caps
- Very flat socket for better accessibility.
- Hex to disassemble without damaging the composite oil filter plugs.
- 3/8" drive.
d [mm]: 30

Sterke punten

• Zeer platte doppen voor een betere toegankelijkheid.• Zeskant profiel om oliefilterdoppen te demonteren zonder ze te beschadigen.• Aandrijving 3/8".

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht94 g
Afmeting verpakking (D x B x H)35x35x30 mm
Gewicht verpakking94 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter24 mm
Afwerkingsatijn/chroom
9,43 excl. BTW
/ stuk
11,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen