ACTION 12-KANT SLAGDOP 1" - 50MM DIEP DO65857050
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1" X 50 12-KANT DIEP DO65857050
Rubix:A0341659
Fabrikant:DO65857050
EAN:8717981146208
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 1" - 50MM DIEP DO65857050
Slagdop 1" x 50 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 62 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,77 excl. BTW
/ stuk
€ 60,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
