ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 50 MM STD DO4010-0-050
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1" X 50 DO4010-0-050
Rubix:A0341412
Fabrikant:DO4010-0-050
EAN:8717981108756
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 50 MM STD DO4010-0-050
Slagdop 1" x 50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,57 excl. BTW
/ stuk
€ 47,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
