Referenties
Bahco:SB7409TORX-T27
Rubix:A0770679
Fabrikant:SB7409TORX-T27
EAN:7314150241613




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8 vierkant (torx® t27 dopsleutel, schroefkop-aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 47 mm |
Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 T27 SB SB7409TORX-T27
BAHCO SB7409TORX-T27 is een 3/8" vierkantaansluiting dopsleutel voor TORX® T27 schroeven. Hooggepolijste afwerking en geschikt voor handmatig aandraaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 vierkant (torx® t27 dopsleutel, schroefkop-aandrijving) '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 47 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 3/8 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 54 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,28 excl. BTW
/ stuk
€ 13,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen