ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/2" - 11MM DO696311A
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2" X 11 DO696311A
Rubix:A0341520
Fabrikant:DO696311A
EAN:8717981002917
Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/2" - 11MM DO696311A
Slagdop 1/2" x 11 BZK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,32 excl. BTW
/ stuk
€ 14,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
