ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 65 MM STD DO3034-0-065
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO3034-0-065
Rubix:A0341431
Fabrikant:DO3034-0-065
EAN:8717981140404
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 65 MM STD DO3034-0-065
Slagdop 3/4" x 65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 78 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,05 excl. BTW
/ stuk
€ 56,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
