ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 24 MM STD MAGNETISCH DO6052P024
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2" X 24 MAGN. DO6052P024
Rubix:A0341540
Fabrikant:DO6052P024
EAN:8717981033485

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 24 MM STD MAGNETISCH DO6052P024
Slagdop 1/2" x 24 magn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,52 excl. BTW
/ stuk
€ 18,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
