ACTION 12-KANT SLAGDOP 1/2" - 32 MM DO63825032
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO63825032
Rubix:A0341609
Fabrikant:DO63825032
EAN:8717981117369
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 1/2" - 32 MM DO63825032
Slagdop 1/2" x 32 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 38 mm |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,71 excl. BTW
/ stuk
€ 15,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
