Referenties
Gedore:19 22
Rubix:10010644
Fabrikant:6131690
EAN:4010886613160

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" 6-KANT 22MM - 19 22
• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• * niet genormeerd
Dopsleutel 1/2" 6-kant 22 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 112 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 41,5 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 112 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,71 excl. BTW
/ stuk
€ 11,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden