ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 41 MM DIEP DO2012-1-041
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2" X 41 DIEP DO2012-1-041
Rubix:A0341591
Fabrikant:DO2012-1-041
EAN:8717981197880

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 41 MM DIEP DO2012-1-041
Slagdop 1/2" x 41 Diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 93 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,24 excl. BTW
/ stuk
€ 25,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
