STAHLWILLE LANGE DOP 56-41

56-serie sockets

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:05020041
Rubix:10121370
EAN:4018754008995
STAHLWILLE LANGE DOP 56-41

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter55,5 mm
Lengte90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE LANGE DOP 56-41


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, lang, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 36, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistieke afmetingen (D x B x H)56x56x90 mm
Logistiek gewicht714 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter55,5 mm
Lengte90 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht714 g
65,90 excl. BTW
/ stuk
79,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen